text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave de impulso de pistola reta sem fecho Red Rooster 3/8“ com sextavado interior 40-70Nm 1/4” PT 5100RPM


Referência 9B202598
Peso da máquina (kg) 1.19
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 70
Binário de aperto máximo (Nm) 70
Binário de tração ajustável Sim
Embalado por 1

Especificações

Peso da máquina (kg) 1.19
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 70
Binário de aperto máximo (Nm) 70
Binário de tração ajustável Sim
Motor de impulso Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 12
Marca Red Rooster
Código pautal 84671110

Números do artigo

Referência 9B202598
EAN 8717981280612
UBB 500636720889
UNSPSC 27112713
Artigo do fabricante nr RRI-80
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.