Chaves impulso
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
Chaves impacto
RRI-130RED
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
Chave de impacto de pistola sem fecho Red Rooster 1/2“ de secção quadrada 123-148Nm 1/4” PT 3600RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
RRI-130RED
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
148
Binário de aperto máximo (Nm)
148
Binário de tração ajustável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
3600
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
148
Binário de aperto máximo (Nm)
148
Binário de tração ajustável
Sim
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
16
Volume de ar necessário
696
Marca
Red Rooster
Peso por peça (g)
2220
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
RRI-130RED
EAN
8717981204014
UBB
500619066946
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRI-130