Parafusos
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
Parafusos
Parafusos auto roscantes
51801
51801.030.010
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
Countersunk head screw for thermo plastics Phillips Aço inoxidável (Inox) A2 3,0X10MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
10 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
para plásticos
Peso por peça (g)
0.42
Código pautal
7318141090
Dimensões
D (mm)
3
dk
5.5
k
2.05
L (mm)
10
Nr. fenda
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51801.030.010
EAN
8715494554930
UBB
500634649080
UNSPSC
31161504