Escareadores cónicos de chanfro
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Escareadores cónicos de chanfro
2P581843
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
Counterbore DIN 373 M3 fine grade for through-hole HSS no. of cutters 3 PROMAT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2P581843
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro do furo
3.2
Material de corte
HSS
Diâmetro do escareador (mm)
6
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
71
Diâmetro do eixo (mm)
5
Diâmetro do furo
3.2
Material de corte
HSS
Diâmetro do escareador (mm)
6
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2P581843
EAN
4015448566632
UBB
500581491189
UNSPSC
27112812
Artigo do fabricante nr
4000865331