text.skipToContent text.skipToNavigation

Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Aço inoxidável (Inox) AISI 316 5/32X2 Inch

Specificaties

Comprimento 2 Inch
A (nom.) 0.15625
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico AISI 316

Afmetingen

A (max.) 0.154
B (max.) 0.15
A (min.) 0.146
C 0.31
D 0.07

Normeringen

ASME B18.8.1

Artikelnummers

Artikelnummer U55700.015.0200
EAN 8712423089754
UBB 500626538085
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.