text.skipToContent text.skipToNavigation

Copo de lubrificação tipo cone MEF (A=180º/B=45º/C=90º) DIN ≈71412 Aço Zincado M6X0,75-180°


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica extra fina
Peso por peça (g) 2.5
Info
  • Macho de rosca métrica extra fina≈ DIN 158.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica extra fina
Peso por peça (g) 2.5
Info
  • Macho de rosca métrica extra fina≈ DIN 158.
Código pautal

Dimensões

d-D M6
g 180
P 0.75

Padrões

DIN ≈71412

Números do artigo

Referência 72221.060.180
EAN 8715492914170
UBB 950219002793
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.