Wurth
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
Sistemas de engenharia/peças para máquinas
Produtos técnicos
Copos de lubrificação
Copos de lubrificação rosca de tubo ≈ DIN 3404A não-métrico G
72185
72185.063.001
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
Copo de lubrificação plano G DIN ≈3404 A Aço Zincado G1/4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
GAS
Peso por peça (g)
19.27
Info
Tubo paralelo roscado de acordo com DIN ISO 228-1
Para bocal de 16 mm
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1/4 Inch
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
GAS
Peso por peça (g)
19.27
Info
Tubo paralelo roscado de acordo com DIN ISO 228-1
Para bocal de 16 mm
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈3404-A
Números do artigo
Referência
72185.063.001
EAN
8715492913685
UBB
950219019474
UNSPSC
31160000
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD