text.skipToContent text.skipToNavigation

Copo de lubrificação cone R (A=180º/B=45º/C=90º) A1 DIN ≈71412 Aço inoxidável (Inox) R1/8-180°


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Rosca Conical Taper pipe thread
Peso por peça (g) 5.6
Info
  • Macho rosca gás ≈ DIN 3858.
Código pautal 8487905990
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1/8 Inch
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Rosca Conical Taper pipe thread
Peso por peça (g) 5.6
Info
  • Macho rosca gás ≈ DIN 3858.
Código pautal 8487905990

Dimensões

g 180

Padrões

DIN ≈71412

Números do artigo

Referência 72243.031.180
EAN 8715492914682
UBB 950219026891
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.