text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca fina sextavada, torneada DIN 439 2 Aço de corte Camada de zinco isento Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 04 torneado

Referência
Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica

Especificações

Marca Fabory
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço de corte
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info torneado

Padrões

ASME B18.2.4.5M
DIN 439-2
ISO 4035
NEN 2334-B
NF E25-405-1

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.