Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
5R192674
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
Conector de terminal Ripca “DIN” 6,0mm² amarelo 1000 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5R192674
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Yellow
Comprimento da manga (mm)
12
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
6
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
10
Marca
Ripca
Código pautal
Ver
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5R192674
EAN
8712734049980
UBB
500640619846
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CED060-1000