text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Zincado 8.8/8 M27X90


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Classe 8.8/8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Classe 8.8/8
Encaixe Sextavado
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 643
Info
  • Só embalagens completas.
  • As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
  • Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
  • Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
  • Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
  • O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
  • Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
  • Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.
Código pautal

Dimensões

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 90
m (max.) 23.8
P 3
s 41

Padrões

EN 15048
ISO 4014/4032

Números do artigo

Referência 01222.270.090
EAN 8715494441919
UBB 500613349702
UNSPSC 31161620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.