text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de reparação de roscas para vela de motor Aço inoxidável (Inox) A2 M18X1,5X24


Cod Articol
Diâmetro
Comprimento
Marca V-Coil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 660
Info Este kit de reparação é especificamente recomendado para velas de ignição.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Ambalat la 1

Specificații

Diâmetro M18
Comprimento 24 mm
Marca V-Coil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 660
Info Este kit de reparação é especificamente recomendado para velas de ignição.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Código pautal

Dimensiuni

d-D M18
L (mm) 24
P 1.5

Numerele articolelor

Cod Articol 71764.180.150
EAN 4022835040972
UBB 500617005433
UNSPSC 31162802
Nr. articol producător 04097

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.