text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de reparação de roscas não métrico Aço inoxidável (Inox) A2 UNF #6X5,26


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca V-Coil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 100
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ 1/2 UNF para diâmetros superiores utilizar alicate).
  • Broca (para diâmetros ≤ 1/2 UNF para diâmetros superiores encomendar brocas em separado).
  • Insertos de fio aço inox A2 (No.2 - 5/16, 20 peças / 3/8 - 15 peças / 7/16 - 5/8, 10 peças / 3/4 - 7/8, 5 peças / 1.IN., 4 peças).UNF
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro NO.6
Comprimento 5.26 mm
Marca V-Coil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 100
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ 1/2 UNF para diâmetros superiores utilizar alicate).
  • Broca (para diâmetros ≤ 1/2 UNF para diâmetros superiores encomendar brocas em separado).
  • Insertos de fio aço inox A2 (No.2 - 5/16, 20 peças / 3/8 - 15 peças / 7/16 - 5/8, 10 peças / 3/4 - 7/8, 5 peças / 1.IN., 4 peças).UNF

Dimensões

L (mm) 5.26
Nr. 6

Números do artigo

Referência 71768.035.001
EAN 4022835041214
UBB 500617007330
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 04121

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.