text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de reparação de roscas não métrico Aço inoxidável (Inox) A2 UNC #2X3,28


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca V-Coil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 100
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores utilizar alicate).
  • (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores encomendar brocas em separado).
  • Insertos de fio aço inox A2 (No.2 - 5/16, 20 peças / 3/8 - 15 peças / 7/16 - 5/8, 10 peças / 3/4 - 7/8, 5 peças / 1.IN., 4 peças).UNC
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro NO.2
Comprimento 3.28 mm
Marca V-Coil
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 100
Info Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
  • Ferramenta de inserção.
  • Macho de máquina.
  • Punção de quebra (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores utilizar alicate).
  • (para diâmetros ≤ 1/2 UNC para diâmetros superiores encomendar brocas em separado).
  • Insertos de fio aço inox A2 (No.2 - 5/16, 20 peças / 3/8 - 15 peças / 7/16 - 5/8, 10 peças / 3/4 - 7/8, 5 peças / 1.IN., 4 peças).UNC

Dimensões

L (mm) 3.28
Nr. 2

Números do artigo

Referência 71766.021.001
EAN 4022835041009
UBB 500617005508
UNSPSC 31162802
Artigo do fabricante nr 04100

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.