Laser de linhas cruzadas
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linhas cruzadas
8L138775
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
Conjunto de laser rotativo Bosch GRL 300 HV IP54
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8L138775
Peso
1.8
Memória do valor medido
Não
Com controlo remoto
Sim
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
60
Rota de sinalização rotativa
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Peso
1.8
Memória do valor medido
Não
Com controlo remoto
Sim
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Sim
Comprimento da via de sinalização (m)
60
Rota de sinalização rotativa
Sim
Precisão (mm)
3
Comprimento de onda do sensor (nm)
635
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
NiMH
Classe laser
Classe 3R
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8L138775
EAN
3165140604505
UBB
500512674382
UNSPSC
27111802
Artigo do fabricante nr
061599403Y
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar