text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX


Referência 5G848797
Espessura da parede (mm) 2.75
Material de revestimento Plástico
Raio de curvatura (mm) 63
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.75
Material de revestimento Plástico
Raio de curvatura (mm) 63
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 3/8 polegadas (10)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Cor da parede exterior Azul
Marca Tricoflex
Código pautal

Números do artigo

Referência 5G848797
EAN 3291671477728
UBB 500582405030
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 147772
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.