Acessórios
Acoplamentos pneumáticos
9C539741
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
Compressed air hose PA 12 HIPHL internal dm 8 mm external dm 10 mm length 25 m b
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9C539741
Cor
Preto
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Marca
Riegler
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Preto
Espessura da parede (mm)
1
Transparente
Não
Material mangueira
Polyamide (PA)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
16
Marca
Riegler
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9C539741
EAN
4047322686945
UBB
500583765960
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
194186