text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 19 mm external dm 31 mm CONTINENTAL


Referência 8H339711
Espessura da parede (mm) 6
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 150
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior SBR
Material da parede exterior SBR
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 6
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 150
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior SBR
Material da parede exterior SBR
Adequado para alimentos Não
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 40
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Preto
Marca Continental

Números do artigo

Referência 8H339711
EAN 4045998177941
UBB 500583455919
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 5000051866
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.