Porcas
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Porcas
Porcas com flange
51112
51112.100.022
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
COMBY Porcas com anilha cónica Aço inoxidável (Inox) A2 M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M10
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
20.27
Info
Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
Allowable load includes the safety factor 7.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
d2
22
f
1.6
h
1.7
m
8
P
1.5
s
17
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51112.100.022
EAN
8715494558242
UBB
500634589344
UNSPSC
31162400