Cucciolo_1
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
Cavilhas/Troços
Chavetas
39200
39200.020.005
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
Chaveta redonda DIN 6888 Aço C45+C Sem tratamento de superficie 2X5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
0.9
Info
(1.) Aplicação é válida para chavetas, que são usadas para ajuste e transmitem movimento de rotação.
(2.) Aplicação é válida para chavetas, que são utilizadas para posicionamento de elementos móveis. Outros artigos de ajuste são utilizados ex: cavilhas paralelas ou cavilhas de ajuste.
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
0.9
Info
(1.) Aplicação é válida para chavetas, que são usadas para ajuste e transmitem movimento de rotação.
(2.) Aplicação é válida para chavetas, que são utilizadas para posicionamento de elementos móveis. Outros artigos de ajuste são utilizados ex: cavilhas paralelas ou cavilhas de ajuste.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
2
d2
13
Para eixo (1.) ø
8
Para eixo (1.) ø ≤
10
Para eixo (2.) ø
12
Para eixo (2.) ø ≤
17
L ≈
12.65
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6888
BS
4235-2
ISO
3912
Números do artigo
Referência
39200.020.005
EAN
8715492811028
UBB
950359077167
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD