text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço inoxidável (Inox) A5 (1.4571) 8X7X40MM


Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A5 (1.4571)
Peso por peça (g) 16.9
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 40 mm
Largura (mm) 8
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A5 (1.4571)
Peso por peça (g) 16.9
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensões

b 8
Para eixo ø 22
Para eixo ø ≤ 30
h 7
L (mm) 40

Padrões

DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430

Números do artigo

Referência 55510.087.040
EAN 8715492347541
UBB 950359668866
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.