text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço inoxidável (Inox) A5 (1.4571) 14X9X110MM

Műszaki adatok

Comprimento 110 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A5 (1.4571)
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.

Méretek

b 14
Para eixo ø 44
Para eixo ø ≤ 50
h 9
L (mm) 110

Szabványok

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Cikkszámok

Cikkszám 53710.149.110
EAN 8715492957085
UBB 500697378932
UNSPSC 31163207

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.