FOCAL MEDITECH B.V.
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
Cavilhas/Troços
Chavetas
55510
55510.128.063
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço inoxidável (Inox) A5 (1.4571) 12X8X63MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A5 (1.4571)
Peso por peça (g)
45.6
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
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
63 mm
Largura (mm)
12
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A5 (1.4571)
Peso por peça (g)
45.6
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
12
Para eixo ø
38
Para eixo ø ≤
44
h
8
L (mm)
63
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
DIN
6885-A
Números do artigo
Referência
55510.128.063
EAN
8715492347770
UBB
950359624976
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD