week 27-A
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Chavetas
39250
39250.087.040
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 8X7X40MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
16.28
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
40 mm
Largura (mm)
8
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
16.28
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
7318240090
Dimensões
b
8
Para eixo ø
22
Para eixo ø ≤
30
h
7
L (mm)
40
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Números do artigo
Referência
39250.087.040
EAN
8715492813381
UBB
950359081771
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar