text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 8X7X30MM


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Largura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 12.38
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 30 mm
Largura (mm) 8
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 12.38
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensões

b 8
Para eixo ø 22
Para eixo ø ≤ 30
h 7
L (mm) 30

Padrões

NEN 2430
DIN 6885-A
BS 4235-1
ISO R773

Números do artigo

Referência 39250.087.030
EAN 8715492813343
UBB 950359210636
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.