week 27-A
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Cavilhas/Troços
Chavetas
39250
39250.087.028
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 8X7X28MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
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
28 mm
Largura (mm)
8
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
11
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
8
Para eixo ø
22
Para eixo ø ≤
30
h
7
L (mm)
28
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
R773
BS
4235-1
DIN
6885-A
NEN
2430
Números do artigo
Referência
39250.087.028
EAN
8715492813336
UBB
950359210552
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD