text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 6X6X60MM


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Largura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 16
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 60 mm
Largura (mm) 6
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 16
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensões

b 6
Para eixo ø 17
Para eixo ø ≤ 22
h 6
L (mm) 60

Padrões

DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430
ISO R773

Números do artigo

Referência 39250.066.060
EAN 8715492813152
UBB 950359209661
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.