text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 4X4X18MM


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Largura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 2.3
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 18 mm
Largura (mm) 4
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 2.3
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensões

b 4
Para eixo ø 10
Para eixo ø ≤ 12
h 4
L (mm) 18

Padrões

ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430

Números do artigo

Referência 39250.044.018
EAN 8715492812575
UBB 950359206105
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.