Nedtrain Oud
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
Cavilhas/Troços
Chavetas
39250
39250.044.015
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 4X4X15MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1.66
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
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
15 mm
Largura (mm)
4
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
1.66
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
4
Para eixo ø
10
Para eixo ø ≤
12
h
4
L (mm)
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
DIN
6885-A
Números do artigo
Referência
39250.044.015
EAN
8715492812551
UBB
950359205941
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD