text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 3X3X28MM


Article number
Comprimento
Largura (mm)
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 1.935
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Comprimento 28 mm
Largura (mm) 3
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 1.935
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensions

b 3
Para eixo ø 8
Para eixo ø ≤ 10
h 3
L (mm) 28

Standards

NEN 2430
BS 4235-1
DIN 6885-A
ISO R773

Article numbers

Article number 39250.033.028
EAN 8715492812445
UBB 950359204951
UNSPSC 31163207

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.