text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 2X2X40MM


Položka č.
Comprimento
Largura (mm)
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 1.48
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Comprimento 40 mm
Largura (mm) 2
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 1.48
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Rozmery

b 2
Para eixo ø 6
Para eixo ø ≤ 8
h 2
L (mm) 40

Normy

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Čísla materiálu

Položka č. 39250.022.040
EAN 8715492812322
UBB 950359203888
UNSPSC 31163207

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.