text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 22X14X200MM


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Largura (mm)
Mostrar todas
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 473
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 200 mm
Largura (mm) 22
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 473
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensões

b 22
Para eixo ø 75
Para eixo ø ≤ 85
h 14
L (mm) 200

Padrões

DIN 6885-A
ISO R773
NEN 2430
BS 4235-1

Números do artigo

Referência 39250.234.200
EAN 8715492815286
UBB 950359878747
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.