text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 16X10X56MM


Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 66
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 56 mm
Largura (mm) 16
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 66
Info
  • Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal

Dimensões

b 16
Para eixo ø 50
Para eixo ø ≤ 58
h 10
L (mm) 56

Padrões

ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430

Números do artigo

Referência 39250.170.056
EAN 8715492814579
UBB 950359638679
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.