FOCAL MEDITECH B.V.
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
Cavilhas/Troços
Chavetas
39250
39250.149.056
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 14X9X56MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Largura (mm)
Mostrar todas
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
52.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento
56 mm
Largura (mm)
14
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
52.4
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
14
Para eixo ø
44
Para eixo ø ≤
50
h
9
L (mm)
56
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
Números do artigo
Referência
39250.149.056
EAN
8715492814333
UBB
950359085160
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar