My Favorites
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
Cavilhas/Troços
Chavetas
39250
39250.108.075
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
Chaveta paralela tipo pesado DIN 6885 A Aço C45+C Sem tratamento de superficie 10X8X75MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Largura (mm)
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
45.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
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
75 mm
Largura (mm)
10
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
45.2
Info
Classes de tolerância para as dimensões b e h de acordo com DIN 6880.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
10
Para eixo ø
30
Para eixo ø ≤
38
h
8
L (mm)
75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
NEN
2430
Números do artigo
Referência
39250.108.075
EAN
8715492813817
UBB
950359212533
UNSPSC
31163207
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD