text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Cobre 5X50MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por peça (g) 8.212
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Cobre
Peso por peça (g) 8.212
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 50
d (max.) 4.6

Padrões

ISO 1234
DIN 94
NEN 182
NF E25-774

Números do artigo

Referência 50390.050.050
EAN 8715492247124
UBB 950359164775
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.