text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 6,3X50MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 14
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6.3 mm
Comprimento 50 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 14
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 4
b ≈ 12.6
c (max.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Padrões

ISO 1234
NF E25-774
NEN 182
DIN 94

Números do artigo

Referência 39350.063.050
EAN 8715492820105
UBB 950359111891
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.