Passador com perfuração
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
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
39350
39350.050.025
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
Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 5X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
4.85
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
5 mm
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
4.85
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal
Ver
Dimensões
a (max.)
4
b ≈
10
c (max.)
9.2
c (min.)
8
d (min.)
4.4
D (mm)
5
L (mm)
25
d (max.)
4.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
182
ISO
1234
NF
E25-774
DIN
94
Números do artigo
Referência
39350.050.025
EAN
8715492819932
UBB
950359110984
UNSPSC
31163204
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc