text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 13X90MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 110.4
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 13 mm
Comprimento 90 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Peso por peça (g) 110.4
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 6.3
b ≈ 26
c (max.) 24.8
c (min.) 21.7
d (min.) 12.1
D (mm) 13
L (mm) 90
d (max.) 12.4

Padrões

ISO 1234
NEN 182
DIN 94
NF E25-774

Números do artigo

Referência 39350.130.090
EAN 8717077045637
UBB 500644960576
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.