BRAMMER
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
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
39350
39350.130.180
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
Chaveta meia cana DIN 94 Aço Zincado 13X180MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
202
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
13 mm
Comprimento
180 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Peso por peça (g)
202
Info
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal
Ver
Dimensões
a (max.)
6.3
b ≈
26
c (max.)
24.8
c (min.)
21.7
d (min.)
12.1
D (mm)
13
L (mm)
180
d (max.)
12.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E25-774
DIN
94
NEN
182
ISO
1234
Números do artigo
Referência
39350.130.180
EAN
8717077045644
UBB
500644960659
UNSPSC
31163204
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc