text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço Sem tratamento de superficie 10X63MM

Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Especificações

Diâmetro 10 mm
Comprimento 63 mm
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Info
  • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
  • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
  • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Dimensões

a (max.) 6.3
b ≈ 20
c (max.) 19
c (min.) 16.6
d (min.) 9.3
D (mm) 10
L (mm) 63
d (max.) 9.5

Padrões

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Números do artigo

Referência 39310.100.063
EAN 8715492818379
UBB 950359102726
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.