text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A4 5X40MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 6
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 6
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 4
b ≈ 10
c (max.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 40
d (max.) 4.6

Padrões

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Números do artigo

Referência 55700.050.040
EAN 8715492352293
UBB 950359645849
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.