DIN 94 INOX
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
Cavilhas/Troços
Passador com perfuração
51700
51700.080.050
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
Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 8X50MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
22.72
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
8 mm
Comprimento
50 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Peso por peça (g)
22.72
Info
Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal
Ver
Dimensões
a (max.)
4
b ≈
16
c (max.)
15
c (min.)
13.1
d (min.)
7.3
D (mm)
8
L (mm)
50
d (max.)
7.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1234
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
Números do artigo
Referência
51700.080.050
EAN
8715492306975
UBB
950359513344
UNSPSC
31163204
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc