text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 4X45MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 4.666
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 4.666
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 4
b ≈ 8
c (max.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 45
d (max.) 3.7

Padrões

NF E25-774
ISO 1234
NEN 182
DIN 94

Números do artigo

Referência 51700.040.045
EAN 8715492306715
UBB 950359304520
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.