text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 1,6X8MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 0.09
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1.6 mm
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Peso por peça (g) 0.09
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Código pautal

Dimensões

a (max.) 2.5
b ≈ 3.2
c (max.) 2.8
c (min.) 2.4
d (min.) 1.3
D (mm) 1.6
L (mm) 8
d (max.) 1.4

Padrões

DIN 94
ISO 1234
NEN 182
NF E25-774

Números do artigo

Referência 51700.016.008
EAN 8715494597531
UBB 500633286165
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.