text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para bits Wera 840/1 Z Hex-Plus SW8


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Referência
Tamanho da broca (mm)
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da broca (mm) 8
Sistema de aparafusamento Outro
Comprimento total (mm) 25
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Marca Wera
Peso por peça (g) 9
Código pautal
Model 840/1 Z
Type Hex Screwdriver Bit

Descrição

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números do artigo

Referência 81254.000.080
EAN 4013288012692
UBB 203124006495
UNSPSC 31161507
Artigo do fabricante nr 05056335001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.