text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave para anéis de face Gedore 306 1.1/16AF 1.1/16


For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 180
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Peso por peça (g) 350
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 180
Modelo de chave simples Sim
Tamanho da chave grande (polegada) 9x12 mm
Peso por peça (g) 350
Código pautal
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descrição

For very heavy-duty work Up to length 435 mm chrome-vanadium steel 31CrV3, above 480 mm from C35 Special sizes available on request

Números do artigo

Referência G2151.268.001
EAN 4010886647462
UBB 203120552948
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6474620

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.