text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave hexagonal Wera 3967 SXL HF TORX® Multicolor TX 15 x 123


High quality stainless steel L-key for internal TORX® screws. Very corrosion-resistant due to ice-hardened stainless steel material of the L-key, avoiding the transmission of extraneous rust in stainless steel screw connections. With holding function on the long arm: The clamping force resulting from the surface pressure between the output tip and the screw profile holds the screws securely on the tool. With extra long arm for working in a low position. The grip-friendly hose jacket facilitates screwdriving even at low temperatures. Take it easy tool finder with colour coding by size.

Referência 7W379815
Isolado Não
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Tamanho (TX) 15
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com furo Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal
Model 3967 SXL HF
Type Torx L-Key

Descrição

High quality stainless steel L-key for internal TORX® screws. Very corrosion-resistant due to ice-hardened stainless steel material of the L-key, avoiding the transmission of extraneous rust in stainless steel screw connections. With holding function on the long arm: The clamping force resulting from the surface pressure between the output tip and the screw profile holds the screws securely on the tool. With extra long arm for working in a low position. The grip-friendly hose jacket facilitates screwdriving even at low temperatures. Take it easy tool finder with colour coding by size.

Números do artigo

Referência 7W379815
EAN 4013288207166
UBB 500713660388
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 05022683001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.