text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Gedore para anéis faciais de ataque 306 125 125 mm


De acordo com a norma DIN 7444, até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, De acordo com a norma DIN 7444

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 480
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 125
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 480
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Chave de boca grande (mm) 125
Chave de tamanho pequeno (mm) 125
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 54
Modelo em meia-lua Não
Largura da cabeça pequena (mm) 182
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 9300
Código pautal
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descrição

De acordo com a norma DIN 7444, até ao comprimento 435 mm aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, * não normalizado, * não normalizado, De acordo com a norma DIN 7444

Números do artigo

Referência G2151.987.001
EAN 4010886647745
UBB 240120083714
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6477480

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.