text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave Gedore para anéis de face de ataque 306 1.1/2AF 1.1/2


Até ao comprimento de 435 mm em aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Tamanhos especiais disponíveis a pedido até 250 mm, Até ao comprimento de 435 mm em aço cromo-vanádio 31CrV3, a partir do comprimento de 480 mm em material C35, * não normalizado, Segundo a norma DIN 7444

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de chave simples Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 205
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de chave simples Sim
Modelo de baixa faísca Não
Altura da cabeça pequena (mm) 19.5
Modelo em meia-lua Não
Tamanho da chave grande (polegada) 1 1/2 polegada
Largura da cabeça pequena (mm) 60
Modelo com catraca Não
Modelo aberto Não
Peso por peça (g) 650
Código pautal
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Descrição

Até ao comprimento de 435 mm em aço cromo-vanádio 31CrV3, acima de 480 mm a partir de C35, Tamanhos especiais disponíveis a pedido, Tamanhos especiais disponíveis a pedido até 250 mm, Até ao comprimento de 435 mm em aço cromo-vanádio 31CrV3, a partir do comprimento de 480 mm em material C35, * não normalizado, Segundo a norma DIN 7444

Números do artigo

Referência G2151.381.001
EAN 4010886647899
UBB 203120553698
UNSPSC 27111743
Artigo do fabricante nr 6478960

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.